text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 200 x 25 x 20


Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS gereedschap. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch wordt belast. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reductiebusset is inbegrepen in de v

Artikelnummer 7T749687
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 20
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Corundum

Omschrijving

Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS gereedschap. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch wordt belast. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reductiebusset is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7T749687
EAN 9003170683401
UBB 500683055510
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 68340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.