text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 178 x 7,0 x 22,23


De PREMIUM 3in1 grove slijpschijf met zirkoniumkorund voor de haakse slijper overtuigt door hoge prestaties op staal, roestvrij staal en gietmaterialen. Agressiviteit en hoge levensduur maken grote afnamehoeveelheden mogelijk in de kortste tijd. Door de chemische zuiverheid, vrij van ijzer, zwavel, chloor en fluor, is de schijf ideaal geschikt voor spec

Artikelnummer 5M514430
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Model 27 R

Omschrijving

De PREMIUM 3in1 grove slijpschijf met zirkoniumkorund voor de haakse slijper overtuigt door hoge prestaties op staal, roestvrij staal en gietmaterialen. Agressiviteit en hoge levensduur maken grote afnamehoeveelheden mogelijk in de kortste tijd. Door de chemische zuiverheid, vrij van ijzer, zwavel, chloor en fluor, is de schijf ideaal geschikt voor speciale toepassingen zoals kerncentrales, omdat het neutrale werkstukoppervlakken achterlaat.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M514430
EAN 9003174667544
UBB 500572177839
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 466754
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.