text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 152 x 13 x 12,7


Voor het verwijderen van roest, afbramen, verwijderen van krassen, crossfaden, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen 8 A MEDIUM / 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit Gebruik van een regelbare rechte slijper Koel slijpen en beperkt vollopen van de schijf, voor een zeer lange levensduur Geen verandering van de oppervlakgeometrie van het werkstuk door compacte schijven Te gebruiken op moeilijk te bereiken plekken

Artikelnummer 3Z905156
Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 152
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Medium

Omschrijving

Voor het verwijderen van roest, afbramen, verwijderen van krassen, crossfaden, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden 2/3 C FIJN voor afbramen en polijsten 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen 6 C FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen 8 A MEDIUM / 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit Gebruik van een regelbare rechte slijper Koel slijpen en beperkt vollopen van de schijf, voor een zeer lange levensduur Geen verandering van de oppervlakgeometrie van het werkstuk door compacte schijven Te gebruiken op moeilijk te bereiken plekken

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z905156
EAN 9003170540186
UBB 500683245111
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34190280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.