text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 150 x 6 x 32


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 2L791674
Diameter 150
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Model 1

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 2L791674
EAN 9003179469044
UBB 500683223175
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 946904
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.