text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 150 x 25 x 32


Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reductiebusset is inbegre

Artikelnummer 6U792729
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum

Omschrijving

Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reductiebusset is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 6U792729
EAN 9003178533531
UBB 500683213358
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 853353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.