text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 150 x 16 x 32


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabeste

Artikelnummer 5U116003
Hoogte 16
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 16
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5U116003
EAN 9003170561556
UBB 500683052962
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 56155
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.