text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 150 x 10 x 32


Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummer 9X647942
Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk TYROLIT
Model 1

Omschrijving

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen op maat van verschillende slijpmachines en tandafstanden. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen voor HSS, chroom vanadium en stelliet zagen. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen, vorm 1, 1F, 1C, in diameters van 150 tot 350 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 9X647942
EAN 9003174413011
UBB 500683105935
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 441301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.