text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 125 x 25 x 20


Deze metaalgebonden CBN-schijf slijpt alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie. Slijpschijfsets voor complete bewerkingen zijn verkrijgbaar in de CBN-korrelgroottes B126 - B76. Het is belangrijk dat deze schijf alleen gebruikt wordt voor diep slijpen. De perfecte combinatie van korrelgrootte, concentratie en binding levert uitzonderlijk

Artikelnummer 1G570547
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 107
Model 12V9

Omschrijving

Deze metaalgebonden CBN-schijf slijpt alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie. Slijpschijfsets voor complete bewerkingen zijn verkrijgbaar in de CBN-korrelgroottes B126 - B76. Het is belangrijk dat deze schijf alleen gebruikt wordt voor diep slijpen. De perfecte combinatie van korrelgrootte, concentratie en binding levert uitzonderlijk lange standtijden en een hoge profielnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 1G570547
EAN 9003172004860
UBB 500683232572
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34163105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.