text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 125 x 7,0 x 22,23


De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veiligste doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garande

Artikelnummer 7G806302
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veiligste doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garandeert een maximale standtijd en een uniek gemakkelijk doorslijpvermogen, wat niet in de laatste plaats te danken is aan ons speciale Tyrolit persproces en de ruwe zijvlakken van de doorslijpschijf. Dit vermindert zijdelingse wrijving en aanslag op het werkstuk behoort tot het verleden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7G806302
EAN 9003176475499
UBB 500572178332
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 647549
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.