text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 125 x 4,0 x 22,23


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de CBN-korrelgroftes B181 - B91. Vergeleken met conventionele aluminiumoxide schijven vertonen CBN schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummer 8D889332
Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 4
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 27

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de CBN-korrelgroftes B181 - B91. Vergeleken met conventionele aluminiumoxide schijven vertonen CBN schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 8D889332
EAN 9003176367893
UBB 500572178258
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 636789
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.