text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 125 x 25 x 20


Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D126 - D54. De slijtvaste binding en een hoge korrelconcentratie verhogen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Artikelnummer 7X375083
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 64
Model 12V9

Omschrijving

Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D126 - D54. De slijtvaste binding en een hoge korrelconcentratie verhogen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Artikelnummers

Artikelnummer 7X375083
EAN 9003173639931
UBB 500683100316
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 363993
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.