text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 125 x 25 x 20


Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D126 - D54. De slijtvaste binding en een hoge korrelconcentratie verhogen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Artikelnummer 1N018190
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merk TYROLIT
Model 12V9

Omschrijving

Met deze diamantschijf kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarbladen slijpen. Slijpschijfsets voor volledige bewerking in de diamantkorrelgroottes D126 - D54. De slijtvaste binding en een hoge korrelconcentratie verhogen de levensduur aanzienlijk in vergelijking met droogslijpschijven.

Artikelnummers

Artikelnummer 1N018190
EAN 9003170756853
UBB 500683058746
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 75685
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.