text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 125 x 16 x 20


Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. Vergeleken met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummer 3T513524
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merk TYROLIT
Model 12A2

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle hardmetalen snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en diverse schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de diamantkorrelgrootte D181 - D64. Vergeleken met conventionele siliciumcarbide schijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 3T513524
EAN 9003170192200
UBB 500683039787
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 19220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.