text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 117074 230 x 7,0 x 22,2


Voor uiteenlopende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een goede agressiviteit en lange levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Artikelnummer T6122.230.722
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 27 R
Type Rough Grinding Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer T6122.230.722
EAN 9003171170740
UBB 500503142498
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 117074
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.