text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 117072 178 x 7,0 x 22,2


PREMIUM slijpschijf voor haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en gemakkelijk doorslijpen van roestvrij staal. Het speciale bindsysteem resulteert in een uitstekende agressiviteit en hoge duurzaamheid bij de toepassing. De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie en pitting en maakt een zachte behandeling van het werkst

Artikelnummer T6122.178.722
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk TYROLIT
Model 27 R

Omschrijving

PREMIUM slijpschijf voor haakse slijper is het perfecte gereedschap voor efficiënt en gemakkelijk doorslijpen van roestvrij staal. Het speciale bindsysteem resulteert in een uitstekende agressiviteit en hoge duurzaamheid bij de toepassing. De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie en pitting en maakt een zachte behandeling van het werkstuk mogelijk. Bovendien zorgt Tyrolit's gepatenteerde Comfort Start technologie voor een comfortabele start tijdens het slijpen, waardoor het werkcomfort van de gebruiker vele malen toeneemt. De PREMIUM ruwslijpschijf is ideaal voor het snel en efficiënt afwerken van een breed scala aan slijptoepassingen op verschillende soorten roestvast staal.

Artikelnummers

Artikelnummer T6122.178.722
EAN 9003171170726
UBB 500503142316
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 117072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.