text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 100 x 6,0 x 16

Artikelnummer 7W559957
Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 16
Korrel type Corundum

Omschrijving

De STANDARD** afbraamschijf voor staal is een krachtige afbraamschijf die geschikt is voor vlak- en kantslijpen. Het gereedschap met geoptimaliseerde snijeigenschappen heeft een lange levensduur.De schijf is agressief en makkelijk te hanteren, ook bij een lage aandrukkracht.

Artikelnummers

Artikelnummer 7W559957
EAN 9003173680025
UBB 500572171717
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 368002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.