text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit slijpschijf 100 x 25 x 20


Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de CBN-korrelgroftes B181 - B91. Vergeleken met conventionele aluminiumoxide schijven vertonen CBN schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummer 1E050333
Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 126
Merk TYROLIT
Model 12A2D

Omschrijving

Met dit gereedschap kun je alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie en een reeks schaarmessen slijpen. Deze producten zijn schijf- en komschijven in de CBN-korrelgroftes B181 - B91. Vergeleken met conventionele aluminiumoxide schijven vertonen CBN schijven aanzienlijk minder slijtage en een hogere maatnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 1E050333
EAN 9003172179766
UBB 500683081342
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 217976
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.