text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurrol 100 x 5m 40


PREMIUM A-P21 P D papierrollen maken nivelleren, gladmaken en afwerken van coatings eenvoudig. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstopping, waardoor je een uitstekende afwerking van oppervlakken van hout of kunststof of d

Artikelnummer 3R948107
Breedte 100
Type Rol
Lengte 5000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte 5000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Fijn
Merk TYROLIT

Omschrijving

PREMIUM A-P21 P D papierrollen maken nivelleren, gladmaken en afwerken van coatings eenvoudig. Dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren drager zijn ze de ideale oplossing voor droge toepassingen. Tegelijkertijd beschermt de halfopen coating tegen verstopping, waardoor je een uitstekende afwerking van oppervlakken van hout of kunststof of de bewerking van verven en lakken kunt bereiken.

Artikelnummers

Artikelnummer 3R948107
EAN 9003172010946
UBB 500683299738
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34231862
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.