text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurpapier rol 100


De gepatenteerde vorm van de PREMIUM spiraalrollen maakt het mogelijk om eenvoudig en comfortabel te werken zonder zijdelingse doorbuiging op complexe oppervlakken op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen. Typische rolsporen op het werkstuk behoren met deze wals tot het verleden, waardoor de productiviteit aanzienlijk toeneemt doordat slijpprocesse

Artikelnummer 3V848493
Diameter 100
Type Rol
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Rol
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 20
Merk TYROLIT

Omschrijving

De gepatenteerde vorm van de PREMIUM spiraalrollen maakt het mogelijk om eenvoudig en comfortabel te werken zonder zijdelingse doorbuiging op complexe oppervlakken op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen. Typische rolsporen op het werkstuk behoren met deze wals tot het verleden, waardoor de productiviteit aanzienlijk toeneemt doordat slijpprocessen niet herhaald hoeven te worden. Bovendien worden trillingen aanzienlijk verminderd en wordt de werkbelasting geminimaliseerd. Comfortabel en intuïtief werken met dit gereedschap vereist geen uitgebreide trainingsperiode - je kunt direct de beste resultaten behalen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3V848493
EAN 9003170941341
UBB 500513899848
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 94134
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.