text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurblok 55 x 30 x 110


Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit.

Artikelnummer 1Y759864
Dikte (mm) 30
Diameter 55
Lengte 110
Materiaal Overig
Korrel 240
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 30
Diameter 55
Lengte 110
Materiaal Overig
Korrel 240
Merk TYROLIT

Omschrijving

Heen- en weerbewegende slijpschijven worden voornamelijk gebruikt voor grof en fijn slijpen in de machinebouw en de matrijzenbouw. Het doel is om gelijkmatige en rechte werkstukoppervlakken te verkrijgen. Het gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxides leidt tot een optimaal oppervlakteresultaat en een hoge verspaningscapaciteit. Uitzonderlijke slijpresultaten worden bereikt dankzij op on- en laaggelegeerde staalsoorten afgestemde sorterings- en structuurspecificaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y759864
EAN 9003175024575
UBB 500683130768
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 502457
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.