text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurblok 50 x 20 x 80


De TYFIX handwrijfsteen is een gom die gebruikt wordt om oppervlakken te verbeteren. Zijn belangrijkste taken zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, vuil en verf. De TYFIX is vooral geschikt voor gebruik in huis om huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvrij staal en aluminium te reinigen. Hij kan ook worden gebruikt om tegelvo

Artikelnummer 2W888233
Dikte (mm) 20
Diameter 50
Lengte 80
Materiaal Overig
Korrel 240
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 20
Diameter 50
Lengte 80
Materiaal Overig
Korrel 240
Merk TYROLIT

Omschrijving

De TYFIX handwrijfsteen is een gom die gebruikt wordt om oppervlakken te verbeteren. Zijn belangrijkste taken zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, vuil en verf. De TYFIX is vooral geschikt voor gebruik in huis om huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvrij staal en aluminium te reinigen. Hij kan ook worden gebruikt om tegelvoegen te reinigen.

Artikelnummers

Artikelnummer 2W888233
EAN 9003170018746
UBB 500683018997
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 1874
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.