text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schuurband 100X1000 K120


Het slijtvaste polykatoen van de PREMIUM ZA-P41 PC X banden is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometalen. Door het gebruik van hard zirkonium zijn deze banden ideaal voor zeer hoge druk en leveren ze bovengemiddelde verspaningsresultaten. Actieve koelmiddelen in de binding verminderen de warmteontwikkeling tijdens he

Artikelnummer 6X602611
Breedte (mm) 100
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte (mm) 100
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Overig
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120

Omschrijving

Het slijtvaste polykatoen van de PREMIUM ZA-P41 PC X banden is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometalen. Door het gebruik van hard zirkonium zijn deze banden ideaal voor zeer hoge druk en leveren ze bovengemiddelde verspaningsresultaten. Actieve koelmiddelen in de binding verminderen de warmteontwikkeling tijdens het slijpen. Een speciale eigenschap van deze Tyrolit banden is dat ze nat gebruikt kunnen worden met olie, emulsie of water en nog steeds de beste resultaten leveren.

Artikelnummers

Artikelnummer 6X602611
EAN 9003177065033
UBB 500513994219
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706503
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.