text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Velgborstel 125 x 12 x 25 x 22,2


De PREMIUM ronde borstels voor haakse slijpmachines zijn ideaal voor de bewerking van staal en zijn vele malen effectiever dan vergelijkbare producten uit de BASIC productlijn. De getordeerde draadborstel scoort met een extreem lange standtijd en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, kalkaanslag en betonresten en voor de oppervl

Artikelnummer 5V814085
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 125

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstels voor haakse slijpmachines zijn ideaal voor de bewerking van staal en zijn vele malen effectiever dan vergelijkbare producten uit de BASIC productlijn. De getordeerde draadborstel scoort met een extreem lange standtijd en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, lak, kalkaanslag en betonresten en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Bovendien is dit gereedschap perfect voor het bewerken van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5V814085
EAN 9003179034068
UBB 500572026374
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 903406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.