text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rondborstel 115X11X23X22,2


De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor het bewerken van roestvrij staal. De geknoopte draadborstel scoort met een lange standtijd en kan gebruikt worden voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van hoogwaardig ro

Artikelnummer 0B341656
Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 115
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 115
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM ronde borstel voor de haakse slijper is perfect voor het bewerken van roestvrij staal. De geknoopte draadborstel scoort met een lange standtijd en kan gebruikt worden voor het verwijderen van roest, verf, lak, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. De draad van de borstels is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, dat roestvorming op het werkstuk blijvend voorkomt. Bovendien is dit gereedschap perfect voor het bewerken van lasnaden.

Artikelnummers

Artikelnummer 0B341656
EAN 9003178906083
UBB 500572021573
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.