text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Vierkante keramische slijpvijl


De vierkante vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de ver

Artikelnummer 1K164306
Breedte 13
Vorm Overig
Dikte (mm) 13
Lengte (mm) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Vorm Overig
Dikte (mm) 13
Lengte (mm) 150
Materiaal Siliciumcarbide
Korrel 400
Merk Tyrolit
Type Square File

Omschrijving

De vierkante vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het efficiënt bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1K164306
EAN 9003170007580
UBB 500683016918
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 758
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.