text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Velcro schijf TFC voor excentrische slijpmachines


Deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf maakt een zeer snelle schijfwissel mogelijk dankzij de klittenbandsluiting. Dankzij een stabiele papieren drager is deze klitschijf ideaal voor grovere toepassingen, maar vooral voor afwerking, aangezien korrelgroftes tot 800 standaard beschikbaar zijn. Dankzij de gebruikte siliciumcarbide korrel profiteer j

Artikelnummer 8R196331
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 80
Merk Tyrolit
Type Paper Disc

Omschrijving

Deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf maakt een zeer snelle schijfwissel mogelijk dankzij de klittenbandsluiting. Dankzij een stabiele papieren drager is deze klitschijf ideaal voor grovere toepassingen, maar vooral voor afwerking, aangezien korrelgroftes tot 800 standaard beschikbaar zijn. Dankzij de gebruikte siliciumcarbide korrel profiteer je als gebruiker van gelijkmatige resultaten op steen, kunststof en composietmaterialen, maar ook op staal. Bovendien raakt de schijf minder snel verstopt, waardoor de levensduur toeneemt.

Artikelnummers

Artikelnummer 8R196331
EAN 9003170069601
UBB 500513882919
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.