text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Velcro schijf TFC voor excentrische slijpmachines


Deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf is verkrijgbaar in verschillende papierdiktes en maakt het mogelijk om met hoge snelheid te schuren op vele oppervlakken. Dankzij een innovatief klittenbandsysteem profiteer je als gebruiker van een snelle en zeer gemakkelijke schijfwissel. Afhankelijk van je voorkeur kun je kiezen uit schijven met standaard

Artikelnummer 7P777475
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Gat patroon Rond gat
Merk Tyrolit
Type Paper Disc

Omschrijving

Deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf is verkrijgbaar in verschillende papierdiktes en maakt het mogelijk om met hoge snelheid te schuren op vele oppervlakken. Dankzij een innovatief klittenbandsysteem profiteer je als gebruiker van een snelle en zeer gemakkelijke schijfwissel. Afhankelijk van je voorkeur kun je kiezen uit schijven met standaard 0, 8, 15 en 17 gaten. Verstopping of belasting van de schijf wordt voorkomen door een speciale coating, wat resulteert in een zeer lange levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 7P777475
EAN 9003172010137
UBB 500676078586
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34230612
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.