text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Velcro schijf TFC voor excentrische slijpmachines


Met deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf maak je gegarandeerd de juiste keuze voor het bewerken van diverse materialen zoals kunststof, hout of aluminium. Naast een verbeterde kantenstabiliteit zorgt een speciale folie-onderlaag ook voor de hoogste materiaalafname. Dankzij een klittenbandsluiting aan de achterkant kun je deze schijf snel en een

Referência 3L374092
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Film
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Film
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Merk Tyrolit
Type Film Disc

Descrição

Met deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf maak je gegarandeerd de juiste keuze voor het bewerken van diverse materialen zoals kunststof, hout of aluminium. Naast een verbeterde kantenstabiliteit zorgt een speciale folie-onderlaag ook voor de hoogste materiaalafname. Dankzij een klittenbandsluiting aan de achterkant kun je deze schijf snel en eenvoudig op je dubbele actie schuurmachine monteren. De klittenbandschijf wordt standaard geleverd met 8, 15 of 17 gaten en is verkrijgbaar in korrelgroftes tot 400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak.

Números do artigo

Referência 3L374092
EAN 9003177061554
UBB 500572234929
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 706155
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.