text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Spiraalslijpwals nylon voor satineermachines


De gepatenteerde vorm van de PREMIUM spiraalrollen maakt het mogelijk om eenvoudig en comfortabel te werken zonder zijdelingse doorbuiging op complexe oppervlakken van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen. Typische rolsporen op het werkstuk behoren met deze wals tot het verleden, waardoor de productiviteit aanzienlijk toeneemt doordat slijpprocess

Artikelnummer 3S374586
Diameter 100
Type Rol
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Rol
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Type Spiral Roller

Omschrijving

De gepatenteerde vorm van de PREMIUM spiraalrollen maakt het mogelijk om eenvoudig en comfortabel te werken zonder zijdelingse doorbuiging op complexe oppervlakken van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen. Typische rolsporen op het werkstuk behoren met deze wals tot het verleden, waardoor de productiviteit aanzienlijk toeneemt doordat slijpprocessen niet herhaald hoeven te worden. Bovendien worden trillingen aanzienlijk verminderd en wordt de werkbelasting geminimaliseerd. Comfortabel en intuïtief werken met dit gereedschap vereist geen uitgebreide trainingsperiode - je kunt direct de beste resultaten behalen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3S374586
EAN 9003170942102
UBB 500513900083
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 94210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.