text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Slijpwals nylon voor satineermachines


De rollen van slijpstof met asgat bieden een constant resultaat bij fijne bewerkingen. Het materiaal heeft een sterke ventilatie, flexibiliteit, uitzonderlijk gebruiksgemak en een laag geluidsniveau. Om te voorkomen dat de rollen verstopt raken, kunnen ze eenvoudig worden gereinigd met perslucht of water. Het materiaal is verkrijgbaar in verschillende u

Artikelnummer 4F929939
Diameter 100
Type Rol
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 100
Type Rol
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk Tyrolit
Type Roller

Omschrijving

De rollen van slijpstof met asgat bieden een constant resultaat bij fijne bewerkingen. Het materiaal heeft een sterke ventilatie, flexibiliteit, uitzonderlijk gebruiksgemak en een laag geluidsniveau. Om te voorkomen dat de rollen verstopt raken, kunnen ze eenvoudig worden gereinigd met perslucht of water. Het materiaal is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor elke toepassing. Het systeem met vier wiggen oefent een effectief trekeffect uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle start van de rol.

Artikelnummers

Artikelnummer 4F929939
EAN 9003170601856
UBB 500513899764
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 60185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.