text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** SCM schijf voor haakse slijpers


Deze PREMIUM SCM XC schijf bevat de nieuwste generatie materiaal voor oppervlakteconditionering. Dit geeft u flexibiliteit en een hogere materiaalafname, vooral op oppervlakken van roestvrij staal en non-ferrometalen. De open structuur voorkomt effectief verstopping en vermindert de warmteontwikkeling, wat resulteert in de langst mogelijke standtijden. Bovendien is deze schijf uiterst gebruiksvriendelijk, omdat de geïntegreerde centrering slechts zeer lage trillingen toelaat. Afhankelijk van de toepassing heb je de keuze uit verschillende korrels: COARSE voor reinigen en ontroesten, MEDIUM voor licht ontbramen en VERY FINE voor werken met fijne deeltjes.

Artikelnummer 4B887805
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12150
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 20
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12150
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 20
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Overig
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Grof
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merk Tyrolit
Goederencode 68053000
Type Grinding Disc

Omschrijving

Deze PREMIUM SCM XC schijf bevat de nieuwste generatie materiaal voor oppervlakteconditionering. Dit geeft u flexibiliteit en een hogere materiaalafname, vooral op oppervlakken van roestvrij staal en non-ferrometalen. De open structuur voorkomt effectief verstopping en vermindert de warmteontwikkeling, wat resulteert in de langst mogelijke standtijden. Bovendien is deze schijf uiterst gebruiksvriendelijk, omdat de geïntegreerde centrering slechts zeer lage trillingen toelaat. Afhankelijk van de toepassing heb je de keuze uit verschillende korrels: COARSE voor reinigen en ontroesten, MEDIUM voor licht ontbramen en VERY FINE voor werken met fijne deeltjes.

Artikelnummers

Artikelnummer 4B887805
EAN 9003173112410
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34529704
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.