text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Schuurbanden voor stationaire bandschuurmachines


Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker Koellaag, voor zeer koel slijpen

Artikelnummer 7Z320221
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 120
Merk Tyrolit
Type Y-Cloth Belt

Omschrijving

Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker Koellaag, voor zeer koel slijpen

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z320221
EAN 9003170038843
UBB 500513992726
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34168483
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.