text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Schuurbanden voor stationaire bandschuurmachines


Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker Koellaag, voor zeer koel slijpen

Artikelnummer 5R146342
Diameter 150
Type Gordel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Gordel
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Merk Tyrolit
Type Y-Cloth Belt

Omschrijving

Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker Koellaag, voor zeer koel slijpen

Artikelnummers

Artikelnummer 5R146342
EAN 9003172463339
UBB 500699596382
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34221594
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.