text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Schuurbanden voor stationaire bandschuurmachines


Het slijtvaste polykatoen van de PREMIUM ZA-P41 PC X banden is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometalen. Door het gebruik van hard zirkonium zijn deze banden ideaal voor zeer hoge druk en leveren ze bovengemiddelde verspaningsresultaten. Actieve koelmiddelen in de binding verminderen de warmteontwikkeling tijdens he

Artikelnummer 5Q110680
Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 915
Bestand tegen water Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 915
Bestand tegen water Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Omschrijving

Het slijtvaste polykatoen van de PREMIUM ZA-P41 PC X banden is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometalen. Door het gebruik van hard zirkonium zijn deze banden ideaal voor zeer hoge druk en leveren ze bovengemiddelde verspaningsresultaten. Actieve koelmiddelen in de binding verminderen de warmteontwikkeling tijdens het slijpen. Een speciale eigenschap van deze Tyrolit banden is dat ze nat gebruikt kunnen worden met olie, emulsie of water en nog steeds de beste resultaten leveren.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q110680
EAN 9003177064999
UBB 500513994136
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 706499
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.