text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Sanding Belt Ceramic 40 Grit Premium CERABOND JTS Connection 75mm x 2m


The new PREMIUM CERABOND X belts with self-sharpening, ceramic grain offer maximum stock removal rates in the shortest possible time on steel and stainless steel. The self-sharpening effect gives you a consistently good surface result over the entire lifetime of the tool. At the same time, the condition of the abrasive belt reduces the workload for the operator, as less pressure is required. An additional cooling layer reduces the generation of heat during grinding and ensures a cool finish. With CERABOND X, you are ideally equipped for any challenge.

Artikelnummer 1M372334
Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 2000
Forma de perforare Nici unul
Rezistent la apă Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Lățime 75
Tip -
Lungime (mm) 2000
Forma de perforare Nici unul
Rezistent la apă Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru vopsea Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Cu perforație pentru extragerea prafului Nu
Fixare cu cârlig și buclă Nu
Tipul de particule Ceramică
Granulație în conformitate cu CAMI 40
Model de găurire Nici unul
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Adecvat pentru material de umplere Nu
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68051000
Type Sanding Belt

Omschrijving

The new PREMIUM CERABOND X belts with self-sharpening, ceramic grain offer maximum stock removal rates in the shortest possible time on steel and stainless steel. The self-sharpening effect gives you a consistently good surface result over the entire lifetime of the tool. At the same time, the condition of the abrasive belt reduces the workload for the operator, as less pressure is required. An additional cooling layer reduces the generation of heat during grinding and ensures a cool finish. With CERABOND X, you are ideally equipped for any challenge.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M372334
EAN 9003173138366
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34572499
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.