text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Schuurband SCM voor handschuurmachines


Tyrolit PREMIUM SCM banden FLEX kunnen universeel gebruikt worden op verschillende materialen en hebben een uitstekende rendabiliteit. De FLEX kwaliteit is ideaal voor smalle banden en wordt gekenmerkt door zijn hoge flexibiliteit. Dankzij de hoogste verspaningscapaciteit wordt de bewerkingstijd van het werkstuk aanzienlijk verkort. Met het brede scala

Artikelnummer 3L395057
Breedte 30
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Grof
Merk Tyrolit
Type SCM Belt

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM SCM banden FLEX kunnen universeel gebruikt worden op verschillende materialen en hebben een uitstekende rendabiliteit. De FLEX kwaliteit is ideaal voor smalle banden en wordt gekenmerkt door zijn hoge flexibiliteit. Dankzij de hoogste verspaningscapaciteit wordt de bewerkingstijd van het werkstuk aanzienlijk verkort. Met het brede scala aan uitvoeringen van dit premium product kunt u de meest uiteenlopende toepassingen in recordtijd voltooien - van GROB voor reinigen, ontroesten en verwijderen van coatings tot VERY FINE voor finaal vlakslijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3L395057
EAN 9003172001579
UBB 500683272743
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34206201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.