text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Roterend snijgereedschap


De PREMIUM diamantdoorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij het bewerken van roterende gereedschappen uit hardmetaal. Dankzij het innovatieve bindsysteem, in combinatie met de juiste korrelkwaliteit, kunnen perfecte snijprestaties en een maximale levensduur worden bereikt. De extreem koele snede van deze gereedschappen zorgt voor de mee

Artikelnummer 5X896785
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 0.8
Schijfdiameter (mm) 75
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 0.8
Schijfdiameter (mm) 75
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 126
Geschikt voor metaal Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Merk Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM diamantdoorslijpschijf van Tyrolit biedt u talrijke voordelen bij het bewerken van roterende gereedschappen uit hardmetaal. Dankzij het innovatieve bindsysteem, in combinatie met de juiste korrelkwaliteit, kunnen perfecte snijprestaties en een maximale levensduur worden bereikt. De extreem koele snede van deze gereedschappen zorgt voor de meest nauwkeurige resultaten en optimale slijtvastheid, waardoor uw fabricageprocessen naar een nieuw prestatieniveau worden getild.

Artikelnummers

Artikelnummer 5X896785
EAN 9003171578003
UBB 500572219755
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 157800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.