text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Ronde keramische slijpvijl


Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt vo

Artikelnummer 0D727133
Vorm Rond
Diameter 10
Lengte (mm) 100
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 400
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Rond
Diameter 10
Lengte (mm) 100
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 400
Merk Tyrolit
Type Round File

Omschrijving

Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 0D727133
EAN 9003170006644
UBB 500683012958
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 664
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.