text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Rollen schuurpapier


Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingOptimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk Universeel toepasbaar

Artikelnummer 8N578368
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 5000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 5000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Verspreiding Half open
Merk Tyrolit
Type Paper Roll

Omschrijving

Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereidingOptimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk Universeel toepasbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 8N578368
EAN 9003172010977
UBB 500683300395
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34231865
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.