text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Q-Disc S voor mini haakse slijper


De PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change vezelschijf van Tyrolit wordt gekenmerkt door de beste verspaningsrendementen en een lange levensduur. Grove slijpklussen en het ontroesten en ontbramen van moeilijk bereikbare oppervlakken op staal en roestvast staal kunnen met dit product in een handomdraai worden uitgevoerd. De drielaagse productstructuur in combin

Artikelnummer 9X641407
Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Type Quick-Change Disc

Omschrijving

De PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change vezelschijf van Tyrolit wordt gekenmerkt door de beste verspaningsrendementen en een lange levensduur. Grove slijpklussen en het ontroesten en ontbramen van moeilijk bereikbare oppervlakken op staal en roestvast staal kunnen met dit product in een handomdraai worden uitgevoerd. De drielaagse productstructuur in combinatie met keramisch korund van hoge kwaliteit garandeert minder korreluitbraak en een hogere randstabiliteit, wat leidt tot de beste resultaten. Zoals alle Quick-Change producten blinkt de fiberschijf uit door zijn eenvoudige hantering en verhoogt hij je productiviteit aanzienlijk bij de meest veeleisende taken.

Artikelnummers

Artikelnummer 9X641407
EAN 9003171129885
UBB 500513881432
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 112988
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.