text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Q-Disc S voor mini haakse slijper


Met de PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change vezelschijf voor de mini-hoekslijpmachine zijn algemene slijpklussen op moeilijk bereikbare plaatsen in een handomdraai geklaard. Materialen zoals staal, non-ferrometalen, kunststof en hout vormen geen uitdaging voor deze universele fiberschijf, waardoor het de allrounder in je gereedschapskist is. Met hun robuuste

Artikelnummer 6M731995
Diameter 50
Type Schijf
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Type Schijf
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk Tyrolit
Type Quick-Change Disc

Omschrijving

Met de PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change vezelschijf voor de mini-hoekslijpmachine zijn algemene slijpklussen op moeilijk bereikbare plaatsen in een handomdraai geklaard. Materialen zoals staal, non-ferrometalen, kunststof en hout vormen geen uitdaging voor deze universele fiberschijf, waardoor het de allrounder in je gereedschapskist is. Met hun robuuste constructie zijn deze gereedschappen extreem sterk en duurzaam. Profiteer van onze gebruiksvriendelijke schijf in Quick-Change uitvoering die zonder montagegereedschap kan worden gebruikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 6M731995
EAN 9003171122541
UBB 500513877232
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 112254
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.