text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Q-Disc R voor mini haakse slijper


Voor algemene slijpwerkzaamheden op verschillende materialen, zoals staal, non-ferrometalen, kunststof en hout Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen Optimale productiviteit dankzij de eenvoudige hantering Krachtige, tweelaagse polyesterbasis voor een goede levensduur Op aanvraag ook verkrijgbaar in fijne-korreluitvoeringen (& gt 120)

Artikelnummer 8D566085
Diameter 75
Type Schijf
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 75
Type Schijf
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Tyrolit
Model QDisc-R
Type Quick-Change Disc

Omschrijving

Voor algemene slijpwerkzaamheden op verschillende materialen, zoals staal, non-ferrometalen, kunststof en hout Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen Optimale productiviteit dankzij de eenvoudige hantering Krachtige, tweelaagse polyesterbasis voor een goede levensduur Op aanvraag ook verkrijgbaar in fijne-korreluitvoeringen (& gt 120)

Artikelnummers

Artikelnummer 8D566085
EAN 9003171122428
UBB 500513874262
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 112242
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.