text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Platte keramische slijpvijl


Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt vo

Artikelnummer 0Y985208
Breedte 13
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 6
Lengte (mm) 150
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 6
Lengte (mm) 150
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 400
Merk Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Omschrijving

Deze vijlen worden met name gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machinebouwindustrie. Dankzij de verschillende korrelgroftes kun je het perfecte gereedschap voor jouw toepassing kiezen. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y985208
EAN 9003170005517
UBB 500683005523
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 551
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.