text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Onversterkte doorslijpschijf voor stationaire machines labo


Gebruik PREMIUM laboratorium doorslijpschijven van Tyrolit om structuurveranderingen, vervorming van het werkstuk of scheuren te voorkomen bij het doorslijpen van monsters in het laboratorium. De laboratorium doorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters in verschillende staal- en roestvaststaalkwaliteiten in

Artikelnummer 6E910631
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Gebruik PREMIUM laboratorium doorslijpschijven van Tyrolit om structuurveranderingen, vervorming van het werkstuk of scheuren te voorkomen bij het doorslijpen van monsters in het laboratorium. De laboratorium doorslijpschijven zijn perfect geschikt voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters in verschillende staal- en roestvaststaalkwaliteiten in meelopend en hakkend doorslijpen. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinigheid en efficiëntie.

Artikelnummers

Artikelnummer 6E910631
EAN 9003171673340
UBB 500572066040
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 167334
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.