text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Metaalgebonden CBN slijpschijf voor CNC slijpen


Deze metaalgebonden CBN-schijf slijpt alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie. Slijpschijfsets voor complete bewerkingen zijn verkrijgbaar in de CBN-korrelgroftes B126 - B76. Het is belangrijk dat deze schijf alleen gebruikt wordt voor diep slijpen. De perfecte combinatie van korrelgrofte, concentratie en binding levert uitzonderlijk la

Artikelnummer 4M239460
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 12
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Korrel 126
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Komschijf Nee
Korrel type Overig
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Geschikt voor droog gebruik Nee
Merk Tyrolit
Type Grinding Wheel

Omschrijving

Deze metaalgebonden CBN-schijf slijpt alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie. Slijpschijfsets voor complete bewerkingen zijn verkrijgbaar in de CBN-korrelgroftes B126 - B76. Het is belangrijk dat deze schijf alleen gebruikt wordt voor diep slijpen. De perfecte combinatie van korrelgrofte, concentratie en binding levert uitzonderlijk lange standtijden en een hoge profielnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 4M239460
EAN 9003177724442
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 772444
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.