text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerslijpstiften voor rechte slijpers


Speciale aluminiumoxide en gesinterde aluminiumoxide mengsels zijn een kosteneffectieve oplossing voor het heen en weer slijpen van oppervlakken van roestvrij staal/Inox. Ze bieden koel slijpen en een uitstekende snijcapaciteit dankzij een speciale korrelvorm. Een verscheidenheid aan vormen en afmetingen betekent dat ze geschikt zijn voor de meeste toep

Artikelnummer 5K621608
Breedte 10
Diameter 10
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 150
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Diameter 10
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 150
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Flap Wheel

Omschrijving

Speciale aluminiumoxide en gesinterde aluminiumoxide mengsels zijn een kosteneffectieve oplossing voor het heen en weer slijpen van oppervlakken van roestvrij staal/Inox. Ze bieden koel slijpen en een uitstekende snijcapaciteit dankzij een speciale korrelvorm. Een verscheidenheid aan vormen en afmetingen betekent dat ze geschikt zijn voor de meeste toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5K621608
EAN 9003176610852
UBB 500572146651
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 661085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.