text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Met deze PREMIUM lamellenslijpschijf bent u optimaal uitgerust voor elk gebruik op staal. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbraamwerkzaamheden - hij levert in elke situatie de beste oppervlakresultaten. Dankzij de buis van glasvezeldoek biedt de schijf maximale stabiliteit en is daarom het perfecte slijpgereedschap voor professionals.

Artikelnummer T6150.115.060
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 120
Model 28A
Type Flap Disc

Omschrijving

Met deze PREMIUM lamellenslijpschijf bent u optimaal uitgerust voor elk gebruik op staal. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbraamwerkzaamheden - hij levert in elke situatie de beste oppervlakresultaten. Dankzij de buis van glasvezeldoek biedt de schijf maximale stabiliteit en is daarom het perfecte slijpgereedschap voor professionals.

Artikelnummers

Artikelnummer T6150.115.060
EAN 9003177950773
UBB 500503121369
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 795077
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.