text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


Met de PREMIUM X-LOCK lamellenschijf is het verwisselen van een wiel een fluitje van een cent met slechts één klik. Dit is te danken aan een nieuw klemsysteem dat de montage van gereedschappen nog eenvoudiger en veiliger maakt. Tegelijkertijd biedt deze lamellenschijf een uitzonderlijk afnamevermogen en een zeer goede levensduur, waardoor het een perfec

Artikelnummer 9O672768
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 60
Gat patroon X-Lock
Merk Tyrolit
Model X-LOCK
Type Flap Disc

Omschrijving

Met de PREMIUM X-LOCK lamellenschijf is het verwisselen van een wiel een fluitje van een cent met slechts één klik. Dit is te danken aan een nieuw klemsysteem dat de montage van gereedschappen nog eenvoudiger en veiliger maakt. Tegelijkertijd biedt deze lamellenschijf een uitzonderlijk afnamevermogen en een zeer goede levensduur, waardoor het een perfecte krachtige allrounder is voor de ambitieuze gebruiker.

Artikelnummers

Artikelnummer 9O672768
EAN 9003173017920
UBB 500700033763
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34428483
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.