text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM CERABOND X lamellenschijf is de perfecte oplossing voor werkzaamheden op staal en roestvrij staal waarbij een robuust gereedschap vereist is. Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt deze lamellenschijf een extreem hoge materiaalafname en een uitzonderlijk lange levensduur. De beste resultaten worden bereikt met deze lamellenschijf op krachtige haakse slijpmachines.

Artikelnummer 7V695068
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 80
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Keramiek
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Ja
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68051000
Type Flap Disc

Omschrijving

De PREMIUM CERABOND X lamellenschijf is de perfecte oplossing voor werkzaamheden op staal en roestvrij staal waarbij een robuust gereedschap vereist is. Dankzij de gebruikte keramische korrel bereikt deze lamellenschijf een extreem hoge materiaalafname en een uitzonderlijk lange levensduur. De beste resultaten worden bereikt met deze lamellenschijf op krachtige haakse slijpmachines.

Artikelnummers

Artikelnummer 7V695068
EAN 9003173128831
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34576551
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.