text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Lamellerschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM LONGLIFE C-TRIM lamellenschijf is de specialist voor het slijpen van randen. Dit wordt mogelijk gemaakt door geperst linnen op de rand van de schijf, wat zorgt voor een hoge stabiliteit. Een bijzonder kenmerk van deze schijf: de buis kan heel gemakkelijk worden bijgesneden, zodat je op elk moment op nieuw linnen kunt slijpen. De C-TRIM is dus

Artikelnummer 2V269733
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12250
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 12250
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 120
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Materiaal achterplaat Kunststof
Merk Tyrolit
Type Flap Disc

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE C-TRIM lamellenschijf is de specialist voor het slijpen van randen. Dit wordt mogelijk gemaakt door geperst linnen op de rand van de schijf, wat zorgt voor een hoge stabiliteit. Een bijzonder kenmerk van deze schijf: de buis kan heel gemakkelijk worden bijgesneden, zodat je op elk moment op nieuw linnen kunt slijpen. De C-TRIM is dus het perfecte gereedschap voor doe-het-zelvers en professionals die op zoek zijn naar een duurzame, krachtige lamellenschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 2V269733
EAN 9003172013510
UBB 500647548444
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34239198
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.